• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD Senkrechtspanner

Artikel-Nr.: 562487
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 562487
EAN / GTIN 4020772023904
Herstellernummer 562487
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

ESD Senkrechtspanner
mit Schutzkappe und Handgriff aus elektrostatisch ableitenden (dissipativen) Material.
Mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz, Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6890ESD.

Merkmal:

  • Größe: 3
  • F1: 1,2 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Andrückschraube: M8 x 45
  • Gewicht: 410 g
  • Größe: 3
  • A: 8
  • B: 79
  • C: 20,0
  • D: 7,5
  • E: 37
  • F: 19,0
  • H: 33
  • H1: 186
  • HW min.: 2,0
  • HW max.: 11,0
  • I: 18
  • K: 7,5
  • L1: 112
  • L2: 112
  • M: 32,5
  • N: 46
  • P: 35
  • α: 105°
  • α*: 60°