ECD-S2 080/90C08-63 IC08 Utensili in metallo duro per centratura e smussi a 45°

Codice art.: 5623292
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Fresa per smussi e cianfrinatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5623292
EAN / GTIN 7291075344035
Codice del produttore 5623292
Numero-L L24180 2345

Descrizione

Descrizione:

Frese per Smussatura, Diametro della fresa (DC) 8 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 3.63 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 63 mm, Lunghezza utile (LU) 16 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Diametro della fresa (DC) 8 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3.63 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Overall Length (OAL) 63 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 16 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto