ECAI-H3R 750-1.2/2.2C12CF IC08 Frese a candela in metallo duro integrale con elica diversa, passo variabile e colli a 2, 3, 4 e 5xD per la lavorazione dell'alluminio

Codice art.: 5622959
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5622959
EAN / GTIN 7291075276619
Codice del produttore 5622959
Numero-L L24180 1968

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Diametro della fresa (DC) 3/4″ ,Decimale Equivalente 0.75″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 1.2″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 5″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Raggio dellinserto (RE): 0.12″
  • Diametro della fresa (DC): 3/4″
  • Cutting Diameter Tolerance: h6
  • Decimale Equivalente: 0.75″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1.2″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Angolo d'elica (FHA): 40 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.006 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.002 ″/tooth
  • Overall Length (OAL): 5″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo di Stelo: Round
  • Lunghezza utile (LU): 2-1/4″

Download & documenti

Della stessa famiglia "CHATTERFREE solid mill line" Visualizza tutto