OEMT 060405AER-76 IC810 Inserti ottagonali per uso generale

Codice art.: 5607687
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIOCTO
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5607687
EAN / GTIN 7291075062113
Codice del produttore 5607687
Numero-L L23910 194

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 2.5 mm, Spessore inserto (S) 4.74 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.5 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2.5 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 135 Degrees
  • Spessore inserto (S) 4.74 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero di taglienti 8

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "HELIOCTO" Visualizza tutto