• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Arco per sega in metallo 24TPI L.402mm

Codice art.: 56060012
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Materiale staffa alluminio
Angolo lama alternativo 40 grado
Tensione della lama Es. regolabile
Tipo di prodotto Seghetto in metallo
Materiale impugnatura plastica
Lunghezza lama 402 mm
Denti / Pollice 24
Sostituzione della lama per sega Senza utensili
Campo di impiego metallo
Peso 650 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56060012
EAN / GTIN 4022668014263
Codice del produttore 56060012
Numero-L L60010 7053
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:
  • Corpo base in alluminio pressofuso
  • Portafoglio con perni fissi e imperdibili
  • Impugnatura a pistola 2K
  • Tensionamento della lama ruotando la manopola nell’impugnatura
  • Protezione antiscivolo soft touch
  • Due campi di serraggio per il serraggio diritto e per il serraggio della lama a 40°.

Proprietà:

  • Densità dei denti: 24 TPI
  • Lunghezza mm (L): 402 mm
  • Peso: 650 g