• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Luk pily na kov 24TPI D.402mm

Artiklové číslo: 56060012
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Materiál třmen hliník
Alternativní úhel pilového listu 40 stupeň
Napnutí listu Možnost nastavení
Druh produktu Rámova pila na kov
Materiálu rukojeť plast
Délka listu 402 mm
Zubů na palec 24
Výměna pilového kotouče Bez nářadí
Rozsah použití Kov
Hmotnost 650 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56060012
EAN / GTIN 4022668014263
Číslo výrobce 56060012
L-číslo L60010 7053
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Základní těleso z hliníkového tlakového odlitku
  • Držák plechů s pevnými kolíky s možností upevnění
  • Pistolová rukojeť 2K
  • Napínání nože otáčením knoflíku v rukojeti
  • Protiskluzová ochrana Soft Touch
  • Dva upínací rozsahy pro přímé upnutí a pro upnutí pilového kotouče pod úhlem 40°.

Charakteristika:

  • Hustota zubů: 24 TPI
  • Délka mm (L): 402 mm
  • Hmotnost: 650g