S845 SXHU 1606AD-R-W IC808 Inserti HELIDO con geometria raschiante; a singolo tagliente

Codice art.: 5605949
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 5605949
EAN / GTIN 7291075274080
Codice del produttore 5605949
Numero-L L23910 997

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm, Spessore inserto (S) 6.44 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Spessore inserto (S) 6.44 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.35 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Numero di taglienti 1

Download & documenti

Prodotti correlati