MM HDF160-090-2T08 IC908 Testine MULTI-MASTER a 2 taglienti, per smussi superiori ed inferiori

Codice art.: 5605165
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Inserto da taglio per svasatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5605165
EAN / GTIN 7291075218855
Codice del produttore 5605165
Numero-L L24060 711

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 11.5 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Diametro della fresa (DC) 15.7 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 21.95 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 11.5 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Diametro della fresa (DC) 15.7 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Functional Length (LF) 14 mm
  • Overall Length (OAL) 21.95 mm
  • Profile Angle (PRFA) 90 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR) 45 Degrees

Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto