MM HDF160-090-2T08 IC908 Frézovací hlavy se 2 břity pro čelní a zadní srážení hran

Artiklové číslo: 5605165
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Obráběcí vložka pro zahlubování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5605165
EAN / GTIN 7291075218855
Číslo výrobce 5605165
L-číslo L24060 711

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 11,5 mm, vlastnosti rozhraní T08, průměr břitu (DC) 15,7 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 21,95 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 11.5 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T08
  • Prumer rezu (DC) 15.7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 14 mm
  • Celková délka (OAL) 21.95 mm
  • Úhel špicky(PRFA) 90 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny