SPKR 1504EDTR-HS IC928 Inserti quadri positivi con tagliente discontinuo

Codice art.: 5604722
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 5604722
EAN / GTIN 7291075073638
Codice del produttore 5604722
Numero-L L24170 122

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 12.24 mm, Lunghezza inserto (INSL) 15.82 mm, Spessore inserto (S) 4.8 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Massima profondità di taglio (APMX) 12.24 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 15.82 mm
  • Spessore inserto (S) 4.8 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4