• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

MM HCD080-090-2T05 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro a 2 eliche, per smussatura, svasatura e centratura

Codice art.: 5604307
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Fresa con attacco filettato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5604307
EAN / GTIN 7291075163704
Codice del produttore 5604307
Numero-L L24060 33

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 7.6 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05, Diametro della fresa (DC) 1 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 7 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 16.85 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 7.6 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05
  • Diametro della fresa (DC) 1 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 8 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 7 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Functional Length (LF) 9.75 mm
  • Overall Length (OAL) 16.85 mm
  • Profile Angle (PRFA) 140 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR) 45 Degrees

Download & documenti

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto