• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Matrici numeriche Versal-H.80mm

Codice art.: 56036868
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Peso totale 85 g
Tipo di prodotto Stazione di goffratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56036868
EAN / GTIN 4022668368687
Codice del produttore 56036868
Numero-L L60010 6861
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:
  • Lettere a blocchi DIN 1451; 0 – 9
  • In lamiera di zinco, circa 0,2 mm

Proprietà:

  • Altezza verticale mm: 80 mm
  • Peso: 85 g