• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zahlen-Schablonen Versal-H.80mm

Artikel-Nr.: 56036868
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Gewicht gesamt 85 g
Produktart Prägestation

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 56036868
EAN / GTIN 4022668368687
Herstellernummer 56036868
L-Nummer L60010 6861
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Echtes Handwerk überlässt nichts dem Zufall - die perfekte Symbiose aus professionellen Fertigkeiten und exzellentem Werkzeug entfesselt begeisternde Ergebnisse. ALARM verpflichtet sich bereits seit 1867 diesem Grundsatz.
Eigenschaften:
  • Blockschrift DIN 1451; 0 – 9
  • Aus Zinkblech, ca. 0,2 mm

Merkmal:

  • Versalhöhe mm: 80 mm
  • Gewicht: 85 g