RCCW 2005 IC328 Inserti tondi rettificati positivi, per fresatura. La forma della sede semplifica l'indexaggio e previene gli spostamenti dell'inserto nella sede.

Codice art.: 5603271
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ROUNDMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5603271
EAN / GTIN 7291075160109
Codice del produttore 5603271
Numero-L L23970 444

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Spessore inserto (S) 3.5 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 10 mm
  • Insert Body Diameter (INSBD) 12 mm
  • Spessore inserto (S) 3.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 8

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "ROUNDMILL" Visualizza tutto