• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Frattazzo da stuccatore 50 mm

Codice art.: 56022450
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spatola da stuccatore
Materiale, impugnatura legno
Superficie es. verniciata
Rivestimento es. verniciata
Materiale acciaio legato
Forma rettangolo
Lama inossidabile si
Larghezza lama dell´utensile 50 mm
Lunghezza complessiva 230 mm
Peso 110 g
Manico/impugnatura impugnatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56022450
EAN / GTIN 4022668224501
Codice del produttore 56022450
Numero-L L60010 6693
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:
  • Lama in acciaio inossidabile temprato
  • Manico in legno laccato

Proprietà:

  • Larghezza lama: 50 mm
  • Lunghezza mm (L): 230 mm
  • Peso: 110 g
  • Larghezza mm (b): 50 mm