• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Spatule de plâtrier 50mm

Réf.: 56022450
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit spatule de plâtrier
Matériau, poignée bois
Surface avec vernis
Revêtement avec vernis
Matériau acier inoxydable
Type rectangulaire
Lame inoxydable oui
Largeur lame d’outil 50 mm
Longueur totale 230 mm
Poids 110 g
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 56022450
EAN / GTIN 4022668224501
Réf. fabricant 56022450
Article hors catalogue L60010 6693
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • lame en acier trempé inoxydable
  • poignée en bois laqué

Caractéristique(s):

  • Largeur de lame: 50 mm
  • Longueur mm (L): 230 mm
  • Poids: 110 g
  • Largeur mm (b): 50 mm