RXMT 10T3-RM IC328 Inserti tondi con spoglia positiva per sgrossatura

Codice art.: 5602211
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISCARMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5602211
EAN / GTIN 7291075095760
Codice del produttore 5602211
Numero-L L23910 998

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Spessore inserto (S) 3.97 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 5 mm
  • Spessore inserto (S) 3.97 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 8

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "ISCARMILL" Visualizza tutto