• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pompa di prova 60bar 12l filettatura f.1/2″mm

Codice art.: 56015630
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Pompa provaimpianti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56015630
EAN / GTIN 4022668008422
Codice del produttore 56015630
Numero-L L60010 7168
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:
  • Per una prova di tenuta affidabile dei tubi dell’acqua
  • Pressione di prova fino a 60 bar
  • Serbatoio di stoccaggio da 12 l in INOX, sicuro anche per i mezzi di prova aggressivi
  • Adatto per il riempimento di sistemi solari
  • Pistone di prova in ottone resistente
  • Connessione ½″

Proprietà:

  • Capacità: 12 l
  • Per filettatura: 1/2 pollici
  • Pressione d’esercizio: 60 bar
  • Peso: 9000 g