• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Spazzola manuale ″filo d’ottone″ setole l.140mm ottone crimpato 0,35 mm 4 file

Codice art.: 56013438
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Spazzola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56013438
EAN / GTIN 4022668134381
Codice del produttore 56013438
Numero-L L60010 6702
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Rifinitura in ottone, ondulata 0,35 mm
  • Corpo della spazzola in legno di faggio
  • Con 2 fori per appendere all’estremità del manico, sul lato anteriore e su quello laterale.
  • Prodotto in Germania, certificato secondo lo standard PEFC!

Proprietà:

  • Righe: 4
  • Lunghezza utile: 140 mm
  • Corpo: Legno di faggio
  • Guarnizione: Ottone ondulato 0,35 mm
  • Lunghezza mm (L): 290 mm
  • Peso: 130 g