• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handbürste »Messingdraht« Besatz-L.140mm Messing gewellt 0,35 mm 4-reihig

Artikel-Nr.: 56013438
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
Produktart Drahtbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56013438
EAN / GTIN 4022668134381
Herstellernummer 56013438
L-Nummer L60010 6702

Beschreibung

Beschreibung:

  • Besatz aus Messing gewellt 0,35 mm
  • Bürstenkörper aus Buchenholz
  • Mit 2 Aufhängelöchern am Griffende, frontal und seitlich
  • Made in Germany, nach PEFC Standard zertifiziert!

Merkmal:

  • Reihen: 4
  • Besatzlänge: 140 mm
  • Körper: Buchenholz
  • Besatz: Messing gewellt 0,35 mm
  • Länge mm (L): 290 mm
  • Gewicht: 130 g