• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Fresa per rubinetto in cassetta D.3/8″; 1/2 pollici; 3/4″ e 1″ D.9.525; 12,7; 19,05 e 25,4 mm

Codice art.: 56013302
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56013302
EAN / GTIN 4022668133025
Codice del produttore 56013302
Numero-L L60010 7860
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:
  • Con attacco filettato a passo cilindrico
  • Pressione di fresatura regolabile
  • Frese intercambiabili

Proprietà:

  • Diametro (pollici): 3/8 pollici; 1/2 pollici; 3/4″ e 1 ″
  • Diametro (mm): 9,525; 12,7; 19,05 e 25,4 mm
  • Peso: 340 g