• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Attacco per l’inserimento e la rimozione della vite prigioniera M8

Codice art.: 56013171
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56013171
EAN / GTIN 4022668131717
Codice del produttore 56013171
Numero-L L60010 6901
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Maggiore rapporto qualità-prezzo, consegna su scheda con descrizione del prodotto
  • Codolo esagonale
  • Avvitamento e svitamento rapido delle viti prigioniere
  • Nessun danno alla filettatura
  • Attacco universale, ad esempio per avvitatori a batteria

Proprietà:

  • Per filettatura: M8
  • Lunghezza mm (L): 60 mm
  • Peso: 106 g