Nástavec pro nasazení a demontáž závěsného šroubu M8

Artiklové číslo: 56013171
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce Stockschrauben-Ein- und Ausdrehaufsatz
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Typ Bez vstupu chladicího maziva
Směr otáčení Pravý závit
Druh závitu M
Velikost závitu min., Šrouby M8
Velikost závitu max. M8
Druh produktu Vytahovák šroubů
Vhodné pro Šrouby
Délka 60 mm
Hmotnost 106 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56013171
EAN / GTIN 4022668131717
Číslo výrobce 56013171
L-číslo L60010 6901
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Vyšší poměr ceny a výkonu, dodávka na kartě s popisem produktu
  • Stopka 6hran
  • Rychlé šroubování a odšroubování závěsných šroubů
  • Žádné poškození závitu
  • Univerzální nástavec, např. pro akumulátorové šroubováky

Charakteristika:

  • pro závity: M8
  • Délka mm (L): 60 mm
  • Hmotnost: 106g