Curvatubi in rame max.D.150mm 180°

Codice art.: 56013098
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
Tipo di prodotto Apparecchio per piegatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56013098
EAN / GTIN 4022668130987
Codice del produttore 56013098
Numero-L L60010 7595
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:
  • Dispositivo di serraggio per una migliore tenuta del tubo
  • per la curvatura dimensionalmente accurata di tubi di rame morbidi e semiduri
  • Angolo di curvatura fino a 180
  • Segmento di piegatura con impostazione dei gradi

Proprietà:

  • Raggio (mm): 42 mm
  • Diametro massimo del tubo (mm): 150 mm
  • Angolare: 180°
  • Peso: 2230 g