{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Biegeapparat | |
| für Rohr-Nennweite max. | 150 mm | |
| Biegewinkel max. | 180 Grad | |
| Biegeradius max. | 42 mm | |
| Gewicht | 2,23 kg |
| Artikelnummer | 56013098 | |
| EAN / GTIN | 4022668130987 | |
| Herstellernummer | 56013098 | |
| L-Nummer | L60010 7595 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |