• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Lama di ricambio per cesoie per tubi in plastica f.No.10087

Codice art.: 56010089
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Rotella
Per materiale dei tubi plastica
Peso totale 30 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56010089
EAN / GTIN 4022668100898
Codice del produttore 56010089
Numero-L L60010 8041
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:

Proprietà:

  • Diametro massimo del tubo (mm): 25 mm
  • adatto per no.: 10087
  • Peso: 30 g