Náhradní čepel pro nůžky na plastové trubky f.č. 10087

Artiklové číslo: 56010089
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Řezací kolečko
Vhodné pro materiál trubky plast
Hmotnost celkem 30 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56010089
EAN / GTIN 4022668100898
Číslo výrobce 56010089
L-číslo L60010 8041
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::

Charakteristika:

  • Maximální průměr potrubí (mm): 25 mm
  • vhodné pro č.: 10087
  • Hmotnost: 30g