• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Elemento di supporto a 3 stadi

Codice art.: 559930
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 559930
EAN / GTIN 4020772022648
Codice del produttore 559930
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Beschreibung:

Trägerelement 3-stufig, Aus legiertem Vergütungsstahl, geschmiedet und schwarz verzinkt. Komplett mit Druckplatte und Befestigungssatz 7630BFS.

Merkmal:

  • Größe: 43
  • M: M16
  • Nut: 18
  • H: 16 - 147
  • H2: 116
  • L: 150
  • Gewicht: 5010 g
  • Größe: 43
  • A1: 43,0
  • A2: 29,0
  • B: 75
  • B1: 17,5
  • E1: 25,0
  • Md: 150 Nm