Element de suport în 3 etape

Cod articol.: 559930
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 559930
EAN / GTIN 4020772022648
Număr producător 559930
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Element de suport în 3 trepte, fabricat din oțel călit din aliaj, forjat și zincat negru. Complet cu placa de presiune și kit de montare 7630BFS.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 43
  • M: M16
  • Canelură: 18
  • H: 16 - 147
  • H2: 116
  • L: 150
  • greutate: 5010 g
  • Dimensiuni: 43
  • A1: 43,0
  • A2: 29,0
  • B: 75
  • B1: 17,5
  • E1: 25,0
  • Md: 150 Nm