• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Elemento di supporto a 3 stadi

Codice art.: 559926
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 559926
EAN / GTIN 4020772022679
Codice del produttore 559926
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Elemento di supporto a 3 stadi, realizzato in lega di acciaio temprato, forgiato e zincato nero. Completo di piastra di pressione e kit di montaggio 7630BFS.

Proprietà:

  • Dimensione: 30
  • M: M12
  • Scanalatura: 14
  • H: 13 - 129
  • H2: 101
  • L: 130
  • peso: 3440 g
  • Dimensione: 30
  • A1: 34,0
  • A2: 27,0
  • B: 68
  • B1: 13,5
  • E1: 22,5
  • Md: 70 Nm