Elemento de apoyo de 3 etapas

Número de artículo: 559926
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 559926
EAN / GTIN 4020772022679
Número del fabricante 559926
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Elemento de soporte de 3 etapas, hecho de acero templado de aleación, forjado y zinc negro plateado. Completo con placa de presión y kit de montaje 7630BFS.

Característica:

  • Tamaño: 30
  • M: M12
  • Ranura: 14
  • H: 13 - 129
  • H2: 101
  • L: 130
  • Peso: 3440 g
  • Tamaño: 30
  • A1: 34,0
  • A2: 27,0
  • An: 68
  • B1: 13,5
  • E1: 22,5
  • Md: 70 Nm