Dispositivo di serraggio pneumatico pesante

Codice art.: 559772
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 559772
EAN / GTIN 4020772020927
Codice del produttore 559772
Numero-L L30090 772
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Dispositivo di serraggio pneumatico pesante
con attacco cilindrico verticale.
Acciaio temprato brunito. I bulloni dei cuscinetti esenti da manutenzione che scorrono nelle boccole DU sono temprati, rettificati e dotati di anelli elastici.
Con pistone magnetico per il rilevamento della posizione finale.
Pronto per la connessione, costituito da:
- Elemento meccanico
- Cilindro pneumatico a doppio effetto

Proprietà:

  • Dimensione: 4
  • F1: 6 kN
  • F2: 9 kN
  • F3: 1,5 kN
  • F4: 2,2 kN
  • F5: 0,75 kN
  • UN: 1,0 dm³
  • peso: 3850 g
  • Dimensione: 4
  • A: 15
  • B: 82
  • ØD: 11
  • ØD1: 6,2
  • E: 54
  • E1: 47
  • E2: 74
  • F: 10,0
  • H: 65
  • H1: 129,5
  • H2: 75,5
  • H3: 12
  • H4: 193
  • Dimensione: 4
  • I: 30
  • K: 10
  • L: 37,0
  • L1: 103
  • M: 70
  • N: 90
  • N1: 82
  • O: M12 x 1,25
  • P: 67,0
  • R: G1/8
  • ØW: 16
  • Ø pistone
    : 40