• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwerer Pneumatikspanner

Artikel-Nr.: 559772
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 559772
EAN / GTIN 4020772020927
Herstellernummer 559772
L-Nummer L30090 772
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schwerer Pneumatikspanner
mit vertikalem Zylinderanbau.
Vergütungsstahl brüniert. Die in DU-Buchsen laufenden, wartungsfreien Lagerbolzen sind vergütet, geschliffen und mit Sicherungsringen montiert.
Mit Magnetkolben für Endlagenabfrage.
Anschlussfertig montiert, bestehend aus:
- Mechanik-Element
- doppeltwirkendem Pneumatikzylinder

Merkmal:

  • Größe: 4
  • F1: 6 kN
  • F2: 9 kN
  • F3: 1,5 kN
  • F4: 2,2 kN
  • F5: 0,75 kN
  • Vn: 1,0 dm³
  • Gewicht: 3850 g
  • Größe: 4
  • A: 15
  • B: 82
  • ØD: 11
  • ØD1: 6,2
  • E: 54
  • E1: 47
  • E2: 74
  • F: 10,0
  • H: 65
  • H1: 129,5
  • H2: 75,5
  • H3: 12
  • H4: 193
  • Größe: 4
  • I: 30
  • K: 10
  • L: 37,0
  • L1: 103
  • M: 70
  • N: 90
  • N1: 82
  • O: M12 x 1,25
  • P: 67,0
  • R: G1/8
  • ØW: 16
  • Kolben-Ø
    : 40