• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Supporto diamantato in astuccio di pelle, Sigla materiale abrasivo / Grana µm: D25

Codice art.: 559000 D25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
62 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Sigla materiale abrasivo / Grana µm Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo diamantata
Sigla materiale abrasivo D
Grado di finezza fine
Lunghezza 150 mm
Larghezza 52 mm
Altezza 16 mm
Imballaggio Astuccio in legno
Tipo di prodotto Pietra a coltello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 559000 D25
EAN / GTIN 2050001025395

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Pietra
 
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Rivestimento diamantato distribuito uniformemente, legato mediante uno strato di nichel. Durata quasi infinita!

Uso:

Per ravvivare e affilare utensili per la lavorazione delmetallo e del legno. Adatte per acciaio, acciaio superrapido HSS e metalli duri. Per utensili piccoli o a punta utilizzare le superfici non forate.
Non per limatura.
Pietra a coltello diamantata con ampio rivestimento abrasivo in astuccio di legno.
Per superfici precise, per levigature di precisione.

Nota:

Non utilizzare a secco, bensì con acqua o petrolio.