Lima per levigatura di precisione Degussit in ceramica ossidata 100X6M mm

Codice art.: 558955 100X6M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Degussit®
Materiale abrasivo Rubino sinterizzato
Grana 600
Grado di finezza medio
Forma quadra
Larghezza 6 mm
Lunghezza 100 mm
Tipo di prodotto Lima abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 558955 100X6M
EAN / GTIN 4045197407252
Codice del produttore 902-41211-0

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Pietra
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

La durezza straordinariamente elevata di ceramica e ossido di alluminio sinterizzati e senza leganti conferisce agli utensili di rettifica di precisione un’eccellente resistenza dei bordi e dei profili (rubino sintetico) per una straordinaria qualità superficiale.
Lime per levigatura di precisione in rubino sinterizzato nelle grane:
media (M) (Ra ca. 10 µ corrisponde all'incirca alla grana 600).

Uso:

Per ottenere in lavori di precisione una straordinaria qualità superficiale durante la realizzazione di stampi e utensili, nella meccanica di precisione, nell’industria ottica e vetraria, nella produzione di porcellane, ecc. Per la realizzazione di smussi, per incidere e per modificare la forma.
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
    Lunghezza × Larghezza (Grana) (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello