Brusné tyčinky oxidová keramika Degussit®, 4hran, Délkaךířka (stupeň jemnosti): 100X6Mmm

Artiklové číslo: 558955 100X6M
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
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délkaךířka (stupeň jemnosti) (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Obtahovací pilník
Tvar 4hran
Brusiva Oxid hlinitý
Zrnitost 600
Stupeň jemnosti střední
Celková délka 100 mm
Šířka segmentu 6 mm
Řada Degussit®
Obsah jednotlivý díl
Použití Zkosení; jemné broušení
Vhodné pro materiály keramika; kov; porcelán

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 558955 100X6M
EAN / GTIN 4045197407252
Číslo výrobce 902-41211-0
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA Fineceramics Europe GmbH, Steinzeugstraße 92, 68229 Mannheim, Deutschland, www.kyocera-solutions.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
Tvrdokov (TK)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Kámen
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Výjimečně vysoká tvrdost, slinutá keramika z oxidu hlinitého bez pojiv propůjčuje nástrojům pro jemné broušení vynikající odolnost hran a profilů (syntetický rubín) pro dosažení perfektní kvality povrchu.
Pilníky ze slinutého rubínu na jemné broušení se zrnem:
střední (M) (Ra cca 10 µ, odpovídá přibližně zrnu 600),

Použití:

Pro přesné práce při výrobě nástrojů a forem, v jemné mechanice, optickém a sklářském průmyslu, výrobě porcelánu, atd. Pro srážení hran, vytváření zářezů a tvarování.