Pilă de şlefuire fină din oxizi de ceramică Degussit 100X6M mm

Cod articol: 558955 100X6M
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Degussit®
Material abraziv Rubin sintetic
Granulaţie 600
Grad de fineţe mediu
Forma Pătrat
Lăţime 6 mm
Lungime 100 mm
Tip produs Piatră de honuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 558955 100X6M
EAN / GTIN 4045197407252
Număr producător 902-41211-0

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
Carbură (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Piatră
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Duritatea deosebit de mare, din ceramică cu oxid de aluminiu sinterizată, fără liant, oferă sculelor de şlefuire fină o rezistenţă preferenţială a muchiilor şi profilului (rubin sintetic) pentru o calitate perfectă a suprafeţei.
Pile de şlefuire fină din rubin sintetic, cu granulaţiile:
Medie (M) (Ra aprox. 10 µ, corespunde cu aprox. granulaţiei 600).

Aplicaţie:

Pentru lucrări de precizie în producţia de unelte şi profiluri, în mecanica fină, în industria optică şi a sticlei, în producţia de porţelan etc. Pentru realizarea teşiturilor, pentru crestături şi schimbări ale formelor.
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
    Lungime×lăţime (grad de fineţe) (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături