{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | KK711T | |
| Contenuto | 1 pz. | |
| Descrizione stampo | es. piatta | |
| Larghezza abrasivo | 10 mm | |
| Lunghezza abrasivo | 330 mm | |
| Macchina di propulsione | Macchine a nastro | |
| Sostrato del materiale abrasivo | Tessuto | |
| Contenuto unità | al pezzo | |
| Tipo di prodotto | Nastro di tela abrasiva | |
| Materiale abrasivo | corindone normale (A) | |
| Granulometria (maglia) | 80 mesh | |
| Per materiale | aluminium; cast iron; wood; steel | |
| Gruppo di materiali | multimateriale | |
| Percentuale max. di ferro, zolfo e cloro | 0,1 % |
| Codice articolo | 558011 80 | |
| EAN / GTIN | 4018875305362 | |
| Codice del produttore | 730536 | |
| Produttore/persona responsabile | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com |