Brusný pás normální korund (A) KK711T, 10×330 mm, Zrnitost: 80

Artiklové číslo: 558011 80
Sleva
23,00 CZK
Cena za 1 ks (CZK 54,55 / 1 Metre)
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    18,00 CZK 23,00 CZK / 1 ks
    (CZK 54,55 / 1 Metre)
  • od 100 kusy
    15,00 CZK 19,00 CZK / 1 ks
    (CZK 45,45 / 1 Metre)
na poptávku
Ihned k dodání
2 821 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah
1 ks
Šířka brusiva
10 mm
Délka brusiva
330 mm
Hnací stroj
Pásové stroje
Podklad brusného materiálu
tkanina
Řada
KK711T
Obsah jednotka
ks
Druh produktu
Brusný pás
Brusiva
normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina)
80 mesh
vhodné pro materiál
hliník; Litina; dřevo; ocel
Materiálová skupina
multi-materiál
Obsah železa, síry a chloru max.
0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 558011 80
EAN / GTIN 4018875305362
Číslo výrobce 730536
Výrobce/odpovědná osoba VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
35
Ocel < 900 N/mm
 
32
Ocel < 1400 N/mm
 
20
Ocel < 55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Plasty, GFK
 
10
Dřevo
 
23
suché
 

Popis

Provedení:

Univerzální brusný pás posypaný normálním korundem (A). Podklad brusného prostředku je optimálně přizpůsoben zrnu a druhu brusného pásu.
Zrno 40 - tkanina X (robustní). Zrno 60 až 180 - tkanina T (robustní a pružná) se speciální pružností. Optimální pro použití na ručních bruskách.

Použití:

Univerználně použitelné u všech obvyklých materiálů: ocel, NŽ kovy, litina, slitiny hliníku, dřevo.

Poznámka:

Další velikosti zrna, kvality a rozměry jsou k dodání podle minimálních množství výrobce na poptávku. Bez zadání při objednávce bude dodáno se standardním spojením pásu. Brusné pásy pro satinovací stroje najdete pod č. 568526 a násl.