• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Morsetto di bloccaggio orizzontale con impugnatura blu

Codice art.: 557769
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 557769
EAN / GTIN 4020772016913
Codice del produttore 557769
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto di bloccaggio orizzontale con impugnatura blu, acciaio inox, lucidato.
Rivetti nelle boccole dei cuscinetti lubrificate in funzione.
impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido.
Completi di supporto d’aggancio.
Adatto anche per l’industria alimentare.

Proprietà:

  • Dimensione: 4
  • F1: 7,0 kN
  • Peso: 810 g
  • Dimensione: 4
  • B min: 66,0
  • B max: 130
  • C: 32
  • C1: 19
  • D: 8,5
  • ØD1: 8
  • E min: 59,0
  • E max: 123
  • H: 26
  • H1: 94,5
  • H2: 171
  • K: 9,5
  • L min: 212
  • L max: 276
  • L1: 114
  • M: 35,0-46,0
  • N: 64,5
  • P: 53,5