• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verschlussspanner horizontal mit blauem Handgriff

Artikel-Nr.: 557769
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 557769
EAN / GTIN 4020772016913
Herstellernummer 557769
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verschlussspanner horizontal mit blauem Handgriff, nicht rostender Stahl, poliert.
Niete in gefetteten Lagerbuchsen laufend.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit Gegenhalter.
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.

Merkmal:

  • Größe: 4
  • F1: 7,0 kN
  • Gewicht: 810 g
  • Größe: 4
  • B min.: 66,0
  • B max.: 130
  • C: 32
  • C1: 19
  • D: 8,5
  • ØD1: 8
  • E min.: 59,0
  • E max.: 123
  • H: 26
  • H1: 94,5
  • H2: 171
  • K: 9,5
  • L min.: 212
  • L max.: 276
  • L1: 114
  • M: 35,0-46,0
  • N: 64,5
  • P: 53,5