Pinza senza unità di bilanciamento, idraulica

Codice art.: 557744
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Lunghezza 53 mm
Diametro della testa 16 mm
Diametro totale 80 mm
Numero graffe 6
Ampiezza di presa 23 mm
Materiale superficie Es. opaca sabbiata
Peso totale 1.762 g
Tipo di prodotto Artiglio prensile flessibile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 557744
EAN / GTIN 4020772015961
Codice del produttore 557744
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Pinza senza unità di compensazione, idraulica, per la movimentazione dei pezzi nella macchina utensile.

Proprietà:

  • Pressione d’esercizio
    P min: 45 bar
  • Pressione d’esercizio
    P max: 50 bar
  • Corsa: 23 mm
  • Forza di presa F: 250, 500, 1000 N.
  • peso: 1762 g
  • ØD: 80 mm
  • ØD1: 16 mm
  • Circuito di guasto ØDs: 80,0 mm
  • L1: 53 mm
  • L3: 50 mm
  • Espansione pinza L5: 80 mm