Clește de prindere fără unitate de echilibrare, hidraulic

Cod articol.: 557744
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 53 mm
Diametrul capului 16 mm
Diametru total 80 mm
Numărul de gheare 6
Atingerea distanței 23 mm
Material suprafață Sablat mat
Greutate totală 1.762 g
Tip produs Apucător cu gheară

Identificare și clasificare

Cod articol 557744
EAN / GTIN 4020772015961
Număr producător 557744
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clește de prindere fără unitate de compensare, hidraulic, pentru manipularea piesei de prelucrat în mașina-unealtă.

Caracteristică:

  • Presiune de lucru
    P min: 45 bar
  • Presiune de lucru
    P max: 50 bar
  • Cursă: 23 mm
  • Forță de prindere F: 250, 500, 1000 N.
  • greutate: 1762 g
  • ØD: 80 mm
  • ØD1: 16 mm
  • Circuit de defecțiune ØDs: 80,0 mm
  • L1: 53 mm
  • L3: 50 mm
  • Extindere clește de prindere L5: 80 mm