Morsetto di bloccaggio orizzontale con impugnatura blu

Codice art.: 557718
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 557718
EAN / GTIN 4020772015015
Codice del produttore 557718
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto di bloccaggio orizzontale con impugnatura blu, zincato e passivato.
Rivetti in acciaio inox che funzionano in boccole temprate. Gancio temprato. I punti di supporto sono ingrassati. impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido.
Completi di supporto d’aggancio.

Proprietà:

  • Dimensione: 2
  • F1: 1,6 kN
  • Peso: 120 g
  • Dimensione: 2
  • B min: 42,0
  • B max: 76
  • C: 13
  • C1: 11
  • D: 5,2
  • ØD1: 4
  • E min: 38,0
  • E max: 72
  • H: 12
  • H1: 47,0
  • H2: 99,0
  • K: 6,4
  • L min: 125
  • L max: 159
  • L1: 69
  • M: 19,5-23,5
  • N: 38,0
  • P: 26,0