• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verschlussspanner horizontal mit blauem Handgriff

Artikel-Nr.: 557718
Preis pro 1 Stück
Netto: 36,60 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 557718
EAN / GTIN 4020772015015
Herstellernummer 557718
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verschlussspanner horizontal mit blauem Handgriff, verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Haken vergütet. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit Gegenhalter.

Merkmal:

  • Größe: 2
  • F1: 1,6 kN
  • Gewicht: 120 g
  • Größe: 2
  • B min.: 42,0
  • B max.: 76
  • C: 13
  • C1: 11
  • D: 5,2
  • ØD1: 4
  • E min.: 38,0
  • E max.: 72
  • H: 12
  • H1: 47,0
  • H2: 99,0
  • K: 6,4
  • L min.: 125
  • L max.: 159
  • L1: 69
  • M: 19,5-23,5
  • N: 38,0
  • P: 26,0