• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Triangolo di carta abrasiva (A) Fori 6x, Grana: 40

Codice art.: 557636 40
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    0,57 € / 1 Articolo
  • da 50 Articolo
    0,48 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
830 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Corindone
Sigla materiale abrasivo A
Grana 40
Grado di finezza grosso
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Larghezza 88 mm
Lunghezza 93 mm
Tipo di prodotto Carta abrasiva con chiusura a strappo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 557636 40
EAN / GTIN 4002748777738
Codice del produttore 177773
Produttore/persona responsabile Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Carta abrasiva Starcke 540 FK (carta F) con elevata resistenza e bassa dispersione. Elevata capacità di asportazione grazie al trattamento speciale del corindone (A).

Uso:

Impiego universale per la rettifica di metalli, metalli non ferrosi, vernice, colore, legno e plastica.

Per:

Adatto per Bosch Multi-Cutter.