• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Triángulos de lijar con adherencia de papel (A) Con 6 agujeros, Tamaño de grano: 40

Número de artículo: 557636 40
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    0,59 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 50 unidades(es)
    0,50 € / 1 unidad
a petición
En stock
450 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Starcke 540 FK
Forma Forma triangular
Anchura del abrasivo 88 mm
Longitud del abrasivo 93 mm
Máquina de accionamiento Otros
Asiento Sujeción de cierre por adherencia
Grado de finura basto/a
Soporte del abrasivo Papel
Número taladros de aspiración, Con aspiración de polvo 6
Disposición de los agujeros, Con aspiración de polvo Perforación redonda
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva con adherencia
Abrasivos corindón normal (A)
Tamaño de grano (malla) 40 malla
Para material madera; Plásticos; Metales no ferrosos; acero
Grupo de material MultiMaterial
Características Con aspiración de polvo
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 557636 40
EAN / GTIN 4002748777738
Número del fabricante 177773
Fabricante/responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Papel de lija Starcke 540 FK (papel F) con alta resistencia mecánica y dispersión densa. Alto rendimiento de abrasión gracias al grano de corindón con tratamiento especial (A).

Aplicación:

De uso universal para el amolador de metal, metales no ferrosos, barniz, pintura, madera y plástico.

Idóneo para:

Adecuado para cúter Bosch Multi-Cutter.