Morsetto verticale con impugnatura blu

Codice art.: 557632
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 557632
EAN / GTIN 4020772013066
Codice del produttore 557632
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto verticale con impugnatura blu, con braccio di tenuta aperto e base angolata.
Zincato e passivato.
Rivetti in acciaio inox che funzionano con boccole temprate sulle misure 2 e 3. I punti di supporto sono ingrassati.
impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido. Morsetto di sicurezza con protezione per le dita. Protezione contro le perdite della vite di bloccaggio all’estremità del braccio di tensionamento.
Completo di vite a pressione zincata temprata
n. art. 6890.

Proprietà:

  • Dimensione: 3
  • F1: 1,2 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Vite di pressione: M8x45
  • peso: 400 g
  • Dimensione: 3
  • A: 8
  • B: 62,0
  • C: 24
  • D: 6,5
  • E: 37
  • F: 11
  • H: 71,0
  • H1: 223,0
  • HW min: 9,0
  • HW max: 17,5
  • I: 18
  • K: 7
  • L1: 110
  • L2: 112
  • M: 28,5
  • N: 42,5
  • O: 6
  • P: 38
  • α: 105°
  • α*: 60°