Clemă verticală cu mâner albastru

Cod articol.: 557632
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 557632
EAN / GTIN 4020772013066
Număr producător 557632
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă verticală cu mâner albastru, cu braț de susținere deschis și bază înclinată.
Galvanizat și pasivat.
Nituri din oțel inoxidabil care rulează în bucșe întărite în carcasă pe dimensiunile 2 și 3. Punctele de lagăr sunt lubrifiate.
Mâner ergonomic, rezistent la ulei, cu suport mare pentru mâini și componentă moale. Piesă de fixare de siguranță cu protecție pentru degete. Protecție împotriva pierderii șurubului de fixare de la capătul brațului de tensionare.
Complet cu șurub push-on temperat, placat cu zinc
Cod 6890

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 3
  • F1: 1,2kN
  • F2: 2,5kN
  • Șurub de fixare: M8x45
  • greutate: 400 g
  • Dimensiuni: 3
  • A: 8
  • B: 62,0
  • C: 24
  • D: 6,5
  • E: 37
  • F: 11
  • H: 71,0
  • H1: 223,0
  • HW min: 9,0
  • HW max: 17,5
  • I: 18
  • K: 7
  • L1: 110
  • L2: 112
  • M: 28,5
  • N: 42,5
  • O: 6
  • P: 38
  • α: 105°
  • α*: 60°