• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Blocco per lucidatura al diamante CaraFin elastico, 98×69×22 mm, Grana: D64µm

Codice art.: 557510 D64
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
497 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana (µm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: D

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CaraFin
Dimensione 98×69×22 mm
Sigla materiale abrasivo D
Lunghezza 98 mm
Larghezza 69 mm
Altezza 26 mm
Tipo di lucidatura Lucidatura
Tipo di prodotto Blocco per lucidatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 557510 D64
EAN / GTIN 4045197888372
Codice del produttore 557510 D64
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Vernice
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Utensili di lucidatura diamantati CaraFin con diamante monocristallino su un lato. Le grane a legante diamantato offrono un grado di rendimento notevolmente maggiore rispetto alle grane diamantate presenti nelle paste per lucidatura.
Rimozione di scanalature e strati di ossido, lucidatura preliminare, levigatura.

Vantaggi:

Non ci sono tempi accessori per la preparazione e la pulizia come nelle paste di diamante.
In poliuretano espanso elastico e di alta qualità.

Uso:

Ideale per una lavorazione di massima precisione di materiali duri e metalli non ferrosi. Perfettamente adatta alla geometria del pezzo.
Per la lucidatura a secco e a umido.